詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GF-2

品名 : 190x170mm クッション封筒(未晒/10枚)

仕様

サイズ(幅×高さ) 190×170mm(+ベロ50mm) 厚み 80g/㎡
材質 未晒クラフト紙、ポリエチレン 入数 10枚
緩衝材と封筒が一体化したエアキャップ付き発送用封筒
封緘用テープ付
粒サイズを小さくすることにより一般的なクッション封筒に比べ内容量を多くしました。
テープ付なので作業効率がアップします。
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/09 09:39現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1789ページ

代替品

EA762GF-1
  • 品番

    EA762GF-1

  • コメント

    同サイズ 色違い

バリエーション一覧
EA762GF-1 190x170mm クッション封筒(白/10枚)
EA762GF-2 190x170mm クッション封筒(未晒/10枚)
EA762GF-3 190x270mm クッション封筒(白/10枚)
EA762GF-4 190x270mm クッション封筒(未晒/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top