品番 : EA762GF-4
品名 : 190x270mm クッション封筒(未晒/10枚)
仕様
| サイズ(幅×高さ) | 190×270mm(+ベロ50mm) | 厚み | 80g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 未晒クラフト紙、ポリエチレン | 入数 | 10枚 |
| 緩衝材と封筒が一体化したエアキャップ付き発送用封筒 | |||
| 封緘用テープ付 | |||
| 粒サイズを小さくすることにより一般的なクッション封筒に比べ内容量を多くしました。 | |||
| テープ付なので作業効率がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/09 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1789ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GF-1 190x170mm クッション封筒(白/10枚) |
| EA762GF-2 190x170mm クッション封筒(未晒/10枚) |
| EA762GF-3 190x270mm クッション封筒(白/10枚) |
| EA762GF-4 190x270mm クッション封筒(未晒/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
