品番 : EA762HC-22B
品名 : 40枚用 軽とじホッチキス(レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-11FLK/R |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 2~40枚 | とじ奥行(最大) | 28mm |
| 全長 | 107mm | カラー | レッド |
| 針装てん数 | 100本 | サイズ(W×D×H)mm | 30×107×68 |
| 再生材使用率 | 58% | 替針 | EA762HD-13、-15(No.11-1M) |
| 針サイズ | 11号 | 付属品 | 専用針1箱(No.11-1M 1000本) |
| 個装仕様 | ブリスタパック | ||
| フラットクリンチ方式 | |||
| ワンタッチオープン方式 | |||
| 細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。 | |||
| 机の中にも納まる、コンパクトサイズです。 | |||
| ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762HC-21A 40枚用 軽とじホッチキス(ブルー) |
| EA762HC-22B 40枚用 軽とじホッチキス(レッド) |
| EA762HC-23A 40枚用 軽とじホッチキス(イエロー) |
| EA762HC-24B 40枚用 軽とじホッチキス(ブラック) |
| EA762HC-25B 40枚用 軽とじホッチキス(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

