詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HC-23A

品名 : 40枚用 軽とじホッチキス(イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 HD-11FLK
とじ枚数 2~40枚 とじ奥行(最大) 28mm
全長 107mm カラー イエロー
針装てん数 100本 サイズ(W×D×H)mm 30×107×68
重量(g) 165 再生材使用率 58%
替針 EA762HD-13、-15(No.11-1M) 針サイズ 11号
個装仕様 ブリスタパック 付属品 専用針1箱(No.11-1M 1000本)
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
机の中にも納まる、コンパクトサイズです。
ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。
細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA762HC-29
  • 品番

    EA762HC-29

  • コメント

    変更点:針装てん数、カラー

バリエーション一覧
EA762HC-21A 40枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
EA762HC-22B 40枚用 軽とじホッチキス(レッド)
EA762HC-23A 40枚用 軽とじホッチキス(イエロー)
EA762HC-24B 40枚用 軽とじホッチキス(ブラック)
EA762HC-25B 40枚用 軽とじホッチキス(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA762HC-21です。
  • 画像はEA762HC-21です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top