品番 : EA762HC-34
品名 : 20枚用 軽とじホッチキス(ピンク)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10TLK |
---|---|---|---|
とじ枚数 | 2~20枚 | とじ奥行(最大) | 53mm |
全長 | 110mm | カラー | ピンク |
針装てん数 | 150本 | サイズ(W×D×H)mm | 30×110×62 |
重量(g) | 150 | 再生材使用率 | 92% |
針サイズ | 10号 | ||
ワンタッチオープン方式 | |||
可変倍力機構 | |||
握りやすいハンドルカバー | |||
広いとじ口:15mm | |||
深いとじ奥行:53mm | |||
キワとじ:5mm | |||
耐久性:約3倍 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 07:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA762HC-31 20枚用 軽とじホッチキス(ブルー) |
EA762HC-32 20枚用 軽とじホッチキス(ブラック) |
EA762HC-33 20枚用 軽とじホッチキス(グリーン) |
EA762HC-34 20枚用 軽とじホッチキス(ピンク) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
