詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HC-31

品名 : 20枚用 軽とじホッチキス(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 HD-10TLK
とじ枚数 2~20枚 とじ奥行(最大) 53mm
全長 110mm カラー ブルー
針装てん数 150本 サイズ(W×D×H)mm 30×110×62
重量(g) 150 再生材使用率 92%
針サイズ 10号
ワンタッチオープン方式
可変倍力機構
握りやすいハンドルカバー
広いとじ口:15mm
深いとじ奥行:53mm
キワとじ:5mm
耐久性:約3倍
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 07:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762HC-32A
バリエーション一覧
EA762HC-31 20枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
EA762HC-32 20枚用 軽とじホッチキス(ブラック)
EA762HC-33 20枚用 軽とじホッチキス(グリーン)
EA762HC-34 20枚用 軽とじホッチキス(ピンク)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top