品番 : EA762MA-6
品名 : 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(レッド)
中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | DP-25T |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙25枚 | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
| サイズ | 119(W)×101(D)×95(H)mm ストッパ使用時高さ:53mm |
重量 | 305g |
| カラー | レッド | ||
| 見やすく精度の高いセンタリングゲージ | |||
| コンパクトに収納できるハンドルストッパ付き | |||
| 手のひらがフィット、力が入れやすい上下左右に広がる緩やかなラウンド形状 | |||
| 指先が痛くなりにくく持ち上げた時にも優しい、指を包み込む全面プラスチック構造 | |||
| 抜きカスが散らかりにくいダストカバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762MA-5 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(ブルー) |
| EA762MA-6 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(レッド) |
| EA762MA-7 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

