詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MA-7

品名 : 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(ホワイト)

中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。見やすいセンタリングゲージつき

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 DP-25T
穿孔能力 PPC用紙25枚 穴径 6mm
穴間隔 80mm 穴奥行 12mm
サイズ 119(W)×101(D)×95(H)mm
ストッパ使用時高さ:53mm
重量 305g
カラー ホワイト
見やすく精度の高いセンタリングゲージ
収納可能な用紙ガイド
コンパクトに収納できるハンドルストッパ付
抜きカスが散らかりにくいダストカバー
中空刃で軽く穴あけ
(※中空刃:刃の中が空洞の刃のこと。)
ハンドルは上下左右に広がる緩やかなラウンド形状を施すことで、手のひらがフィット、力が入れやすい。
ハンドル部の裏側にも配慮
全面プラスチックで手の指を包み込むことで、指先が痛くなりにくく、持ち上げたときにも優しい。
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/03 20:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1808ページ

代替品

EA762MA-5
  • 品番

    EA762MA-5

  • コメント

    違い:カラー

バリエーション一覧
EA762MA-5 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(ブルー)
EA762MA-6 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(レッド)
EA762MA-7 119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762MA-6です。
  • 三次元を描く美しい曲線
  • ハンドル部の裏側にも配慮
  • センタリングゲージ\n用紙のサイズに合わせてセンターを出す、見やすく精度の高いセンタリングゲージ\n用紙ガイド\n使用するときは起こす。使用しないときは倒して収納。
  • ダストカバー\n抜きカスが散らかりにくい構造

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top