品番 : EA762MB-46
品名 : [EA762MB- 7B用] 替刃
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | K-530 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ12.5×H44mm(刃長31.6mm) | 重量 | 4g |
| EA762MB-46用替刃 | |||
| 定期的な刃の交換により、高い精度と切れ味が保てます。 | |||
| 破損した場合を除き、2本同時に交換することをお勧めします。 | |||
| 切れ味が低下したり刃が破損した場合は、すぐに新しい替刃と交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762MB-46 [EA762MB- 7B用] 替刃 |
| EA762MB-47 [EA762MB- 7B用] 刃受け(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
