品番 : EA762MB-47
品名 : [EA762MB- 7B用] 刃受け(10個)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | K-500 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ35×11(H)mm | 重量 | 4g |
| 入数 | 10個 | ||
| EA762MB-7B用ロットガード(刃受) | |||
| 定期的なロットガードの交換により、快適な切れ味が保てます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762MB-46 [EA762MB- 7B用] 替刃 |
| EA762MB-47 [EA762MB- 7B用] 刃受け(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
