品番 : EA763AV-22
品名 : 226x 80x 82mm/800ml ランチボックス
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | SS-T800C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ランタス | サイズ | 226×80×82mm |
| 電子レンジ、食器洗浄機対応 | |||
| サイドロックで汁もれ防止 | |||
| 箸をふた部分に収納できます。 | |||
| 通勤・通学バッグにすっきり入る、細身タイプです。 | |||
| 容量 | 0.8L (上:0.36L、下:0.44L) |
付属品 | バッグ、箸 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/07 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AV-22 226x 80x 82mm/800ml ランチボックス |
| EA763AV-24 226x 80x 82mm/800ml ランチボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
