詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AV-24

品名 : 226x 80x 82mm/800ml ランチボックス

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 SS-T800C
商品名 ランタス サイズ 226×80×82mm
電子レンジ、食器洗浄機対応
サイドロックで汁もれ防止
箸をふた部分に収納できます。
通勤・通学バッグにすっきり入る、細身タイプです。
容量 0.8L
(上:0.36L、下:0.44L)
付属品 保温・保冷バッグ、箸、保冷剤2個
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/07 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2080ページ
バリエーション一覧
EA763AV-22 226x 80x 82mm/800ml ランチボックス
EA763AV-24 226x 80x 82mm/800ml ランチボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top