品番 : EA763AV-25
品名 : 240x150x 80mm ランチボックス
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ランタス |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1段用 | サイズ | 240×150×80(H)mm |
| 適応ランチボックス | 容量:約0.6~0.95L、 サイズ:225×140×70(H)mm以下 |
||
| 保冷剤2個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/04 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AV-25 240x150x 80mm ランチボックス |
| EA763AV-26 240x105x115mm ランチボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
