詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AV-26

品名 : 240x105x115mm ランチボックス

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ランタス
仕様 2段用 サイズ 240×105×115(H)mm
適応ランチボックス 容量:約0.6~0.95L、
サイズ:220×950×105(H)mm以下
保冷剤2個付
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/03 23:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2080ページ
バリエーション一覧
EA763AV-25 240x150x 80mm ランチボックス
EA763AV-26 240x105x115mm ランチボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top