詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-211

品名 : 0.25L 冷温3WAYボトル(氷のう/湯たんぽ/ブルー)

仕様

メーカー 小林薬品(RABLISS) 型番 KO426BL
内ボトル実容量 約150ml 外ボトル実容量 約250ml
サイズ φ52×190mm 重量 約199g
耐熱温度 100℃(シリコーン内ボトル) 耐冷温度 -20℃(シリコーン内ボトル)
保冷効力 9.1℃以下(6時間) 材質 本体:ステンレス鋼
内ボトル・パッキン:シリコーンゴム
蓋・キャップ:ABS樹脂
ストラップ:ABS樹脂、ポリエチレン
カラー ブルー
真夏の熱中症対策から真冬の防寒まで1本で手軽に冷温ケアができる冷温スティックボトル
氷のう・湯たんぽ・冷たい飲み物の飲用としても使える3WAY設計
肌に優しいシリコーン氷のうで快適フィット
真空断熱構造で冷たさも温かさも長時間キープ
結露を抑え、外側が濡れにくい安心構造
スリム&軽量で携帯しやすい設計
繰り返し使えて経済的でエコな仕様
頭、首、腕、わきなど複数の部位に使えます。
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA763AZ-211 0.25L 冷温3WAYボトル(氷のう/湯たんぽ/ブルー)
EA763AZ-212 0.25L 冷温3WAYボトル(氷のう/湯たんぽ/ブラック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top