品番 : EA763AZ-212
品名 : 0.25L 冷温3WAYボトル(氷のう/湯たんぽ/ブラック
仕様
| メーカー | 小林薬品(RABLISS) | 型番 | KO426BK |
|---|---|---|---|
| 内ボトル実容量 | 約150ml | 外ボトル実容量 | 約250ml |
| サイズ | φ52×190mm | 重量 | 約199g |
| 耐熱温度 | 100℃(シリコーン内ボトル) | 耐冷温度 | -20℃(シリコーン内ボトル) |
| 保冷効力 | 9.1℃以下(6時間) | 材質 | 本体:ステンレス鋼 内ボトル・パッキン:シリコーンゴム 蓋・キャップ:ABS樹脂 ストラップ:ABS樹脂、ポリエチレン |
| カラー | ブラック | ||
| 真夏の熱中症対策から真冬の防寒まで1本で手軽に冷温ケアができる冷温スティックボトル | |||
| 氷のう・湯たんぽ・冷たい飲み物の飲用としても使える3WAY設計 | |||
| 肌に優しいシリコーン氷のうで快適フィット | |||
| 真空断熱構造で冷たさも温かさも長時間キープ | |||
| 結露を抑え、外側が濡れにくい安心構造 | |||
| スリム&軽量で携帯しやすい設計 | |||
| 繰り返し使えて経済的でエコな仕様 | |||
| 頭、首、腕、わきなど複数の部位に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-211 0.25L 冷温3WAYボトル(氷のう/湯たんぽ/ブルー) |
| EA763AZ-212 0.25L 冷温3WAYボトル(氷のう/湯たんぽ/ブラック |
ウェブカタログ画像
拡大
