品番 : EA763BC-18A
品名 : 1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用
本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン
本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EHP-C3520BK |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 20~20,000Hz | カラー | ブラック |
| コード | 1.2m | コネクタ形状 | φ3.5mm 3極ミニプラグ |
| サウンドシステム | 密閉型 | 装着方式 | 耳栓タイプ |
| ドライバーユニット | ダイナミック型φ9mm | スピーカ入力インピーダンス | 16Ω |
| 音圧感度 | 98dB/1mW | 最大許容入力 | 8mW |
| サイズ | 14(W)×21(D)×19(H)mm | 重量 | 3g (コード含まず) |
| 付属品 | イヤーキャップ(XS・S・M・L 各1個) | ||
| 本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 | |||
| 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 | |||
| インナーイヤー型のヘッドホンなので装着時にも髪型が乱れにくいです。 | |||
| 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 | |||
| 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 | |||
| フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/16 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763BC-18A 1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック) |
| EA763BC-19A 1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
