品番 : EA763DG-1A
品名 : 15kg用 ハンドグリップ(2個組)
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | EXG004T |
---|---|---|---|
材質 | グリップ:PP、スプリング:スチール | サイズ | 110×140×30mm |
重量 | 約95g | ||
握りやすく扱いやすい凹凸のあるソフトグリップ | |||
サイズにより色が異なります。 | |||
握力 | 15kg | ||
入数は2個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 23:49現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2174ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763DG-1A 15kg用 ハンドグリップ(2個組) |
EA763DG-2B 20kg用 ハンドグリップ |