品番 : EA763DG-2B
品名 : 20kg用 ハンドグリップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/03/17 入数:(誤)2個(正)1個(No.53 9013)
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | WB003 |
---|---|---|---|
材質 | グリップ:PP、 スプリング:スチール |
サイズ | 84(W)×126(D)×18(H)mm |
重量 | 82g | ||
握りやすく扱いやすい凹凸のあるグリップ | |||
サイズにより色が異なります。 | |||
握力 | 20kg | ||
スポーツのための筋力アップ、ケガの予防やリハビリなどにご利用頂けます。 | |||
軽量、コンパクトで手軽に腕を鍛えることができます。 | |||
テレビを観ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能です。 | |||
グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動が行えます。 | |||
入数は1個入りです。 | |||
前腕や握力の筋力強化 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763DG-1A 15kg用 ハンドグリップ(2個組) |
EA763DG-2B 20kg用 ハンドグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA763/EA763DG-2B/EA763DG-2B_IMG_WEB_OUT(01).jpg)