詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763DK-5A

品名 : 0.5kgx2個 エクササイズウエイト(リスト&アンクル)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UR-841
サイズ(mm) 230×100×25 重量(g) 1000(500×2個)
材質 ネオプレーン、砂鉄
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化します。
鍛えられる筋肉効果:腹筋群、脊柱起立筋群、中殿筋、腓腹筋、ハムストリングスなど
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/07 15:27現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2084ページ
バリエーション一覧
EA763DK-5A 0.5kgx2個 エクササイズウエイト(リスト&アンクル)
EA763DK-6 1.0kgx2個 エクササイズウエイト(リスト&アンクル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top