品番 : EA763DK-6
品名 : 1.0kgx2個 エクササイズウエイト(リスト&アンクル)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UR-842 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 265×105×35 | 重量(g) | 2000(1000×2個) |
| 材質 | ネオプレーン、砂鉄 | ||
| ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化します。 | |||
| 鍛えられる筋肉効果:腹筋群、脊柱起立筋群、中殿筋、腓腹筋、ハムストリングスなど | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/07 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2084ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763DK-5A 0.5kgx2個 エクササイズウエイト(リスト&アンクル) |
| EA763DK-6 1.0kgx2個 エクササイズウエイト(リスト&アンクル) |
ウェブカタログ画像
拡大
