品番 : EA763DK-8A
品名 : 15kg ハンドグリップ(赤)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UR-806 |
|---|---|---|---|
| 握力目安(kg) | 15 | サイズ(W×D×H)mm | 94×126×28 |
| 重量(g) | 112 | 材質 | グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、 スプリング:バネ鋼(クロムメッキ) |
| 鍛えられる筋肉効果:手内筋群、前腕筋群 | |||
| トレーニングのポイント:端を握ると負荷が前腕筋にかからないため、手全体で握るのが大事です。 | |||
| 握るだけで前腕を鍛えられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/22 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2084ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763DK-8A 15kg ハンドグリップ(赤) |
| EA763DK-9A 20kg ハンドグリップ(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
