詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763DK-9A

品名 : 20kg ハンドグリップ(緑)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UR-807
握力目安(kg) 20 サイズ(W×D×H)mm 94×126×28
重量(g) 113 材質 グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、
スプリング:バネ鋼(クロムメッキ)
鍛えられる筋肉効果:手内筋群、前腕筋群
トレーニングのポイント:端を握ると負荷が前腕筋にかからないため、手全体で握るのが大事です。
握るだけで前腕を鍛えられます。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/22 10:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2084ページ
バリエーション一覧
EA763DK-8A 15kg ハンドグリップ(赤)
EA763DK-9A 20kg ハンドグリップ(緑)
ウェブカタログ画像
  • ※商品の色は緑色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top