品番 : EA763F-66
品名 : 260x260x793mm/50W タワーファン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TWF-C82T |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | サイズ | 260(W)×260(D)×793(H)mm |
重量 | 約3.6kg | 消費電力(50Hz/60Hz) | 強:42W/50W、 中:35W/37W、 弱:31W/31W |
左右首振り機能 | |||
風量 | 3段階切替(弱・中・強) | 切タイマー | 1・2・4時間 |
送風モード | 連続、リズム | ||
上下に可動するルーパー搭載で風向きを手動で調整できるので、欲しい所に風が届き快適です。 | |||
省スペースで広範囲に心地よい風を送るタワーファンです。 | |||
羽根に触れないつくりなので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使えます。 | |||
持ち手付きで運びやすく軽量なので、使いたい場所にサッと移動できます。 | |||
リモコン付 | |||
コード長 | 約1.8m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|