品番 : EA764-151A
品名 : 180x243x24.0mm [リストレスト付]マウスパッド(ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-MU1NBK2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 180×243×24 | カラー | ブラック |
| 材質 | リストレスト部表面:ナイロン リストレスト部内部:SBR、低反発ウレタン 裏面:PU(ポリウレタン) マウスパッド部:ナイロン |
重量 | 218g |
| 低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパットです。 | |||
| 通常のウレタンフォームに比べて、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。 | |||
| 粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。 | |||
| カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。 | |||
| 裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/19 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-151A 180x243x24.0mm [リストレスト付]マウスパッド(ブラック) |
| EA764-152A 180x243x24.0mm [リストレスト付]マウスパッド(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
