詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764-152A

品名 : 180x243x24.0mm [リストレスト付]マウスパッド(ブルー)

手首を優しく守る、低反発ウレタンリストレスト付きマウスパッド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MPD-MU1NBL2
サイズ(W×D×H)mm 180×243×24 重量(g) 218
材質 表面:ナイロン、ネオプレン
内部:低反発ウレタンフォーム
裏面:ポリウレタン
カラー ブルー
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。
宇宙工学から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。
カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。
裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。
<ご注意>※ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/19 23:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1868ページ
バリエーション一覧
EA764-151A 180x243x24.0mm [リストレスト付]マウスパッド(ブラック)
EA764-152A 180x243x24.0mm [リストレスト付]マウスパッド(ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top