品番 : EA764-313
品名 : 130.7x196.1mm 液晶保護フィルム(ipad用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | LCD-IPMBC |
---|---|---|---|
仕様 | ブルーライトカット・指紋防止・光沢表面加工 | サイズ(W×D×H)mm | 130.7×0.2×196.1 |
重量(g) | 8 | 対応機種 | Apple iPad mini 3、iPad mini 2(Retina)、iPad mini |
LEDバックライトから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。 | |||
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 | |||
外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。 | |||
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部、ホームボタン部などを除く) | |||
両面テープなどは不要です。 | |||
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 |
|||
タッチパネルに対応しています。 | |||
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)