品番 : EA764A-304
品名 : 7.0- 9.0mm フェライトコア
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DC-1908N |
|---|---|---|---|
| 用途 | 放送機器、映像機器、医療機器などのノイズ対策用に | 適応ケーブル径 | 7.0~-9.0mm |
| 材質 | 66ナイロン+フェライトコア | 使用温度範囲 | -20~85℃ |
| ワンタッチでお好きな場所に装着可能なフェライトコアです。 | |||
| 線材が斜めになってもずり落ちにくいケースになっています。 | |||
| 低周波(1MHz以上)のノイズ対策、ケーブルノイズの低減に適しています。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/19 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1912ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764A-301 3.0- 4.5mm フェライトコア |
| EA764A-302 4.0- 5.5mm フェライトコア |
| EA764A-303 6.0- 7.5mm フェライトコア |
| EA764A-304 7.0- 9.0mm フェライトコア |
| EA764A-305 9.0-11.0mm フェライトコア |
| EA764A-306 11.0-13.0mm フェライトコア |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA764A-303です
商品動画
