詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-305

品名 : 9.0-11.0mm フェライトコア

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 DC-2810N
用途 放送機器、映像機器、医療機器などのノイズ対策用に 適応ケーブル径 9.0~11.0mm
材質 66ナイロン+フェライトコア 使用温度範囲 -20~85℃
ワンタッチでお好きな場所に装着可能なフェライトコアです。
線材が斜めになってもずり落ちにくいケースになっています。
低周波(1MHz以上)のノイズ対策、ケーブルノイズの低減に適しています。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/19 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1912ページ
バリエーション一覧
EA764A-301 3.0- 4.5mm フェライトコア
EA764A-302 4.0- 5.5mm フェライトコア
EA764A-303 6.0- 7.5mm フェライトコア
EA764A-304 7.0- 9.0mm フェライトコア
EA764A-305 9.0-11.0mm フェライトコア
EA764A-306 11.0-13.0mm フェライトコア
ウェブカタログ画像
※画像はEA764A-303です
  • ※画像はEA764A-303です
  • ※画像はEA764A-304です
  • D:φ28.6mm   D1:φ9.0mm\nL:31.0mm    H:27.3mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top