品番 : EA764AB-237
品名 : 365x127x14.42mm キーボード(スリム/USB-A)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-SL31BK |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB HID Ver.1.1準拠 | テンキー | 有 |
| コネクタ形状 | Aタイプコネクタ | キー数 | 103キー |
| キーピッチ | 18mm(文字キー以外は除く) | キーストローク | 1.9±0.20mm |
| 動作力 | 67g | キースイッチ | パンタグラフ |
| サイズ | W365×D127.4×H14.42mm | 重量 | 360g |
| ケーブル長 | 1.5m ≪ご注意≫※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 | ||
| 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 | |||
| テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 | |||
| キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 | |||
| 角度調整できるスタンド付きです。 | |||
| ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 | |||
| NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/20 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1923ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AB-237 365x127x14.42mm キーボード(スリム/USB-A) |
| EA764AB-238 365x127x14.42mm キーボード(スリム/Type-C) |

