品番 : EA764AB-238
品名 : 365x127x14.42mm キーボード(スリム/Type-C)
無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード タイプCモデル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-SL31CBK |
---|---|---|---|
インターフェース | USB HID1.1準拠 | テンキー | 有 |
キー数 | 103キー | キー表示 | 日本語 |
コネクタ形状 | USB Type-Cコネクタオス | キーストローク | 1.9±0.2mm |
動作力 | 67g | キースイッチ | パンタグラフ |
サイズ | W365×D127.4×H14.42mm | 重量 | 360g |
ケーブル長 | 1.5m | 付属品 | 取扱説明書 |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット iPad シリーズ、Chrome OS搭載パソコン※ただし本体にType-Cコネクタを持つ機種 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12Android 7~12iPadOS 13~15※TypeCポートを持つiPadに限るChromeOS※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 |
キーピッチ | 18mm※文字キー以外は除く。 | ||
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。 | |||
Windows・Mac・Android・iPad OSなど様々な機器で使用できます。 | |||
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 | |||
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 | |||
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 | |||
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 | |||
角度調整できるスタンド付きです。 | |||
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 | |||
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 14:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1923ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764AB-237 365x127x14.42mm キーボード(スリム/USB-A) |
EA764AB-238 365x127x14.42mm キーボード(スリム/Type-C) |