詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-6C

品名 : 1.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)

仕様

メーカー エレコム 型番 U2C-DB10BK
コネクター形状 USB(A)オス- USB(B)オス 長さ 1.0m
ケーブルサイズ φ2.5mm×1.0m 色 黒
対応機種 USB(A)端子を持つパソコン及び
USB(B)端子を持つパソコン周辺機器
規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応転送速度 480Mbps プラグメッキ仕様 金メッキピンコネクタ
USB2.0規格対応
細くて取り回しやすい直径2.5mmの極細スリムケーブルです。
USB(A)コネクターは、表裏どちらからでも挿し込み可能です。
SB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
パソコンとUSBプリンタやスキャナー、HDDなどの大型USB機器との接続に
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/22 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1889ページ
バリエーション一覧
EA764AC-6C 1.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)
EA764AC-6AC 1.5m USB2.0ケーブル(ABタイプ)
EA764AC-7AC 2.5m USB2.0ケーブル(ABタイプ)
EA764AC-7C 2.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)
EA764AC-8C 3.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)
EA764AC-9C 5.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)
ウェブカタログ画像
  • 表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブル
  • パソコンとUSBプリンタやスキャナー、HDDなどの大型USB機器との接続に!
  • 取り回しやすい極細タイプ
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top