品番 : EA764AC-9C
品名 : 5.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | U2C-DB50BK |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | USB(A)オス- USB(B)オス | 長さ | 5.0m |
| ケーブルサイズ | φ5mm×5.0m | 色 | 黒 |
| 対応機種 | USB(A)端子を持つパソコン及び USB(B)端子を持つパソコン周辺機器 |
規格 | USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 |
| 対応転送速度 | 480Mbps | プラグメッキ仕様 | 金メッキピンコネクタ |
| USB2.0規格対応 | |||
| 細くて取り回しやすい直径5mmのスリムケーブルです。 | |||
| USB(A)コネクターは、表裏どちらからでも挿し込み可能です。 | |||
| SB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 | |||
| サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。 | |||
| パソコンとUSBプリンタやスキャナー、HDDなどの大型USB機器との接続に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/22 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1889ページ | ||||
