詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-31B

品名 : [3ポート] USB2.0ハブ(ホワイト)

パソコンに挿したままでも邪魔にならない
ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ

仕様

メーカー エレコム 型番 U2H-TZ325BWH
ポート数 3 インターフェイス USB2.0
(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
カラー ホワイト 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
サイズ 20.3(W)×15(D)×58(H)mm 重量 17g
コネクタ形状 パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、
USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3
最大転送速度 USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
USBケーブル長 直挿し 電源方式 バスパワー
供給可能電流 3ポート合計400mA(1ポート当たり100mA未満) 動作環境 温度:5~40℃
湿度:30~80%(結露なきこと)
ケーブルがなくノートパソコンにそのまま直挿しできる、スタイリッシュな3ポートUSBハブです。
270度回転するスイングコネクタを採用し、使いやすい角度に調整して使用可能です。
パソコンに挿したままでも邪魔にならない超コンパクト設計です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
USB2.0ハイスピードモード対応
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1893ページ

代替品

EA764AD-32B
  • 品番

    EA764AD-32B

  • コメント

    色違い ブラック

バリエーション一覧
EA764AD-31B [3ポート] USB2.0ハブ(ホワイト)
EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 270度回転スイングコネクタ
  • 超コンパクト設計

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top