品番 : EA764AD-32B
品名 : [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック)
パソコンに挿したままでも邪魔にならない
ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ
ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | U2H-TZ325BBK |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 3 | インターフェイス | USB2.0 (USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) |
| カラー | ブラック | 対応OS | Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| サイズ | 20.3(W)×15(D)×58(H)mm | 重量 | 17g |
| コネクタ形状 | パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、 USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3 |
最大転送速度 | USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) |
| USBケーブル長 | 直挿し | 電源方式 | バスパワー |
| 供給可能電流 | 3ポート合計400mA(1ポート当たり100mA未満) | 動作環境 | 温度:5~40℃ 湿度:30~80%(結露なきこと) |
| ケーブルがなくノートパソコンにそのまま直挿しできる、スタイリッシュな3ポートUSBハブです。 | |||
| 270度回転するスイングコネクタを採用し、使いやすい角度に調整して使用可能です。 | |||
| パソコンに挿したままでも邪魔にならない超コンパクト設計です。 | |||
| ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。 | |||
| USB2.0ハイスピードモード対応 | |||
| ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AD-31B [3ポート] USB2.0ハブ(ホワイト) |
| EA764AD-32B [3ポート] USB2.0ハブ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
