詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AF-1

品名 : 1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル

パソコンとディスプレイを接続する、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル

仕様

メーカー エレコム 型番 CAC-10BK
コネクター形状 D-Sub15ピン(ミニ)オス-D-Sub15ピン(ミニ)オス 長さ 1m
対応OS D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター ケーブルタイプ スリムタイプ(複合同軸)
シールド方法 2重シールド ケーブル太さ 約4.5mm
カラー ブラック
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/18 03:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1905ページ
バリエーション一覧
EA764AF-1 1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
EA764AF-1.5 1.5m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
EA764AF-2 2.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
EA764AF-3 3.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
EA764AF-5 5.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
EA764AF-10 10.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
ウェブカタログ画像
  • D-Sub15ピン(ミニ)仕様のアナログ接続用ディスプレイケーブル
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top