品番 : EA764AF-1.5
品名 : 1.5m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | CAC-15BK |
---|---|---|---|
コネクタ形状 | D-Sub15ピン(ミニ)オス-D-Sub15ピン(ミニ)オス | 長さ | 1.5m |
対応OS | D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター | ケーブル太さ | 約4.5mm |
ケーブルタイプ | スリムタイプ(複合同軸) | シールド方法 | 2重シールド |
カラー | ブラック | ||
D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。 | |||
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。 | |||
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 | |||
フェライトコア付 | |||
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 01:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1945ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)