詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AF-132

品名 : 1580x1000mm ディスプレイ用カバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 DCV-F6065
サイズ 約W1580×D1000×H0.2mm 材質 ポリエステル100% 制電素材
重量 約98g 撥水加工 無し
ホコリや汚れからテレビを守るテレビカバーです。
60インチ~65インチのテレビへの取り付けに対応します。
優れた制電効果をもつ帝人フロンティア製の制電糸「ラピア(R)」を使用し、静電気による塵やホコリの付着を半永久的に防止します。
素材に抗菌加工を施しています。
洗濯できる素材です。
テレビの天面または背面に面ファスナーを貼りつけて使用します。テレビを使用する際、カバーをめくってもテレビから外れず、毎回、カバーの取り外しと取り付けをする必要がありません。
前面の液晶画面を保護するカバーで、背面の配線などに影響がありません。
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 02:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764AF-135
  • 品番

    EA764AF-135

  • コメント

    サイズ:1800×2380mm

バリエーション一覧
EA764AF-131 1360x 890mm ディスプレイ用カバー
EA764AF-132 1580x1000mm ディスプレイ用カバー
EA764AF-133 1800x1130mm ディスプレイ用カバー
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top