品番 : EA764AF-133
品名 : 1800x1130mm ディスプレイ用カバー
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | DCV-F7075 |
---|---|---|---|
サイズ | 約W1800×D1130×H0.2mm | 材質 | ポリエステル100% 制電素材 |
重量 | 約122g | 撥水加工 | 無し |
ホコリや汚れからテレビを守るテレビカバーです。 | |||
70インチ~75インチのテレビへの取り付けに対応します。 | |||
優れた制電効果をもつ帝人フロンティア製の制電糸「ラピア(R)」を使用し、静電気による塵やホコリの付着を半永久的に防止します。 | |||
素材に抗菌加工を施しています。 | |||
洗濯できる素材です。 | |||
テレビの天面または背面に面ファスナーを貼りつけて使用します。テレビを使用する際、カバーをめくってもテレビから外れず、毎回、カバーの取り外しと取り付けをする必要がありません。 | |||
前面の液晶画面を保護するカバーで、背面の配線などに影響がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 02:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1906ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AF-131 1360x 890mm ディスプレイ用カバー |
EA764AF-132 1580x1000mm ディスプレイ用カバー |
EA764AF-133 1800x1130mm ディスプレイ用カバー |