詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-141A

品名 : 21.5インチ 液晶ディスプレイ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ILD-D21FHH-B
画面サイズ 21.5インチ 電源 AC100V
サイズ 495(W)×181(D)×387(H)mm 解像度 1920×1080 
重量 2.4kg 付属品 ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書
アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
使用温湿度範囲 温度:5~40℃
湿度:20~85%RH(結露なきこと)
VESAマウント 75×75mm
最大消費電力 30W 最大リフレッシュレート 75Hz
チルト角 上下:-5°~20°±2° 視野角 178°(水平・垂直)
表面処理 非光沢 表示色 1677万色(8bit)
最大輝度 250(cd/㎡) コントラスト比 3000:1
色域/NTSC比 72% スピーカー出力 なし
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
ちらつきのないフリッカーレス設計。
目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。
Full HD 対応
1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。
調整可能角度:約-5~20°
前後に動かして見やすい角度に調節できます。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。
VESAマウント対応。
スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
追加説明
カタログ価格

20,400 (税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 14:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764AG-600
  • 品番

    EA764AG-600

  • コメント

    21.5インチ/別メーカー品

バリエーション一覧
EA764AG-141A 21.5インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-142A 23.8インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-143 27.0インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-143A 27.0インチ 液晶ディスプレイ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top