詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AH-11

品名 : 43mm 冷却パッド(丸型/シルバー/2枚)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-CLNP2SV
形状 丸型 サイズ φ43×1.2mm
材質 放熱アルミ(防汚処理)、高熱伝導シリコン 重量 3.5g
入数 2枚
熱伝道性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなど小さな機器にも使えます。
ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 20:12現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1873ページ
バリエーション一覧
EA764AH-11 43mm 冷却パッド(丸型/シルバー/2枚)
EA764AH-13 43mm 冷却パッド(丸型/シルバー/3枚)
EA764AH-15 17x17mm 冷却パッド(正方形/シルバー/8枚)
ウェブカタログ画像
入数:2枚
  • 入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top