品番 : EA764AH-15
品名 : 17x17mm 冷却パッド(正方形/シルバー/8枚)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-CLNP8SV |
|---|---|---|---|
| 形状 | 正方形 | サイズ | 17×1.2mm |
| 材質 | 放熱アルミ(防汚処理)、高熱伝導シリコン | 重量 | 0.8g |
| 入数 | 8枚 | ||
| 熱伝道性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 | |||
| コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなど小さな機器にも使えます。 | |||
| ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1873ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AH-11 43mm 冷却パッド(丸型/シルバー/2枚) |
| EA764AH-13 43mm 冷却パッド(丸型/シルバー/3枚) |
| EA764AH-15 17x17mm 冷却パッド(正方形/シルバー/8枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:8枚
