詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764B-1

品名 : 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T5T-01N
直径 5.5mm カテゴリー 5e準拠
コネクター形状 RJ45 長さ 1m
色:ライトグレー
安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。
単線ツイストペア、ストレート全結線
スリムコネクタ
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 14:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1909ページ
バリエーション一覧
EA764B-1 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-2 2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-3 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-5 5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-7 7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-10 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-15 15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-20 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-30 30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-40 40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-101 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-102 2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-103 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-105 5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-107 7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-110 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-115 15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-120 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-130 30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-140 40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-201 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-202 2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-203 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-205 5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-207 7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-210 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-215 15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-220 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-230 30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
EA764B-301 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
EA764B-302 2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
EA764B-303 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
EA764B-305 5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
EA764B-307 7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
EA764B-310 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
EA764B-320 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
EA764B-330 30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top