品番 : EA764B-203
品名 : 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T5T-03GN |
|---|---|---|---|
| 直径 | 5.5mm | カテゴリー | 5e準拠 |
| コネクター形状 | RJ45 | 長さ | 3m |
| 色:グリーン | |||
| 安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。 | |||
| 単線ツイストペア、ストレート全結線 | |||
| スリムコネクタ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/09 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

