詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764B-521

品名 : 1m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)

柔らかく、取り回しが楽な「より線」使用の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T5Y-01CN
カテゴリー 5e準拠 コネクター形状 RJ-45
ケーブル長 1m カラー ライトグレー
重量(g) 42 ケーブル直径 5.5mm
柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のカテゴリ5e準拠のクロスLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
※1000BASE-TXクロス結線には対応していません。
RoHS対応品
より線仕様
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/23 02:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1909ページ
バリエーション一覧
EA764B-521 1m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
EA764B-522 2m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
EA764B-523 3m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
EA764B-524 5m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
EA764B-525 10m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
EA764B-526 15m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
EA764B-527 20m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
EA764B-531 1m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/ブルー)
EA764B-532 2m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/ブルー)
EA764B-533 3m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/ブルー)
EA764B-534 5m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/ブルー)
EA764B-535 10m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/ブルー)
EA764B-536 15m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/ブルー)
EA764B-537 20m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top