品番 : EA764B-523
品名 : 3m LANケーブル(CAT5e/クロス結線/グレー)
柔らかく、取り回しが楽な「より線」使用の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T5Y-03CN |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ-45 |
| ケーブル長 | 3m | カラー | ライトグレー |
| 重量(g) | 110 | ケーブル直径 | 5.5mm |
| 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のカテゴリ5e準拠のクロスLANケーブルです。 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 ※1000BASE-TXクロス結線には対応していません。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| より線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
