品番 : EA764B-541
品名 : 1m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)
ギガビットイーサネット完全対応、高性能カテゴリ6クロスLANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6L-01CK |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6準拠 | コネクター形状 | RJ-45 |
| ケーブル長 | 1m | カラー | ライトグレー |
| 直径 | 6.4mm | ||
| ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のクロス結線ケーブルです。 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 | |||
| カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 | |||
| デジタル家電(クロス接続)にも対応しています。 | |||
| ツメ折れ防止カバー付きです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 単線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
