詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764B-542

品名 : 2m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)

ギガビットイーサネット完全対応、高性能カテゴリ6クロスLANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T6L-02CK
カテゴリー 6準拠 コネクター形状 RJ-45
ケーブル長 2m カラー ライトグレー
直径 6.4mm
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のクロス結線ケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
デジタル家電(クロス接続)にも対応しています。
ツメ折れ防止カバー付きです。
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
RoHS対応品
単線仕様
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1910ページ
バリエーション一覧
EA764B-541 1m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)
EA764B-542 2m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)
EA764B-543 3m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)
EA764B-544 5m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)
EA764B-545 10m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)
EA764B-551 1m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
EA764B-552 2m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
EA764B-553 3m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
EA764B-554 5m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
EA764B-555 10m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
EA764B-556 15m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
EA764B-557 20m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
EA764B-558 30m LANケーブル(CAT6/クロス結線/ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top