詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BA-105A

品名 : 0.5m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T7ME-005BKW
カラー ブラック&ホワイト ケーブル長 0.5m
コネクタ形状 RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ
(ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル構造 より線二重シールド、
ストレート全結線
ケーブル直径 5.0mm 対応伝送帯域 ・カテゴリ7(10GBASE-T)
・カテゴリ6a(10GBASE-T)
・エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)
・カテゴリ6(1000BASE-TX)
・エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)
・カテゴリ5(100BASE-TX)
・カテゴリ3(10BASE-T)適合
対応環境(機器) ADSLモデム、
CATVモデム、
FTTH(超高速光インターネット)、
デジタルテレビ、
ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、
INS64(30m以下)対応
カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
RoHS指令対応
より線仕様
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 15:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1911ページ
バリエーション一覧
EA764BA-105A 0.5m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
EA764BA-110A 1 m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
EA764BA-120A 2 m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
EA764BA-130A 3 m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
EA764BA-150A 5 m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
EA764BA-200A 10 m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top