品番 : EA764BA-120A
品名 : 2 m スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T7ME-02BKW |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック&ホワイト | ケーブル長 | 2m |
| コネクタ形状 | RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) |
ケーブル構造 | より線二重シールド、 ストレート全結線 |
| ケーブル直径 | 5.0mm | 対応伝送帯域 | ・カテゴリ7(10GBASE-T) ・カテゴリ6a(10GBASE-T) ・エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T) ・カテゴリ6(1000BASE-TX) ・エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T) ・カテゴリ5(100BASE-TX) ・カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 対応環境(機器) | ADSLモデム、 CATVモデム、 FTTH(超高速光インターネット)、 デジタルテレビ、 ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、 INS64(30m以下)対応 |
||
| カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| より線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1911ページ | ||||
